FFT3 EFM D10-3-090-C12-02 Frese a candela di piccolo diametro che montano inserti triangolari monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 2696
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie NAN3FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2696
EAN / GTIN 7291075392562
Codice del produttore 3355763

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 4.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
  • Functional Length (LF) 90 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.7 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 14 Degrees
  • Forza (TQ) 0.5 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello