FDN D080-06-22-LN08 Frese per incavatura a profilo completo con inserti tangenziali LNET 08…

Codice art.: L23980 2642
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 2642
    EAN / GTIN 7291075304343
    Codice del produttore 3106211

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 22.5 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 45 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Massima profondità di taglio (CDX) 22.5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 80 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 10
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
    • Flute Count (NOF) 10
    • Hub Diameter (DHUB) 45 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 083504-TN-N
    • Overall Length (OAL) 40 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
    • Lunghezza utile (LU) 28 mm

    Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello