H690 EWN D040-04-W32-R07 Frese a candela a 90° per inserti bilaterali trigonali H690 WNMU 0705 con 6 taglienti elicoidali

Codice art.: L23980 2639
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2639
EAN / GTIN 7291075352344
Codice del produttore 3105935

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 74 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello