HM90 E90A-D20-3-C20 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: L23980 2630
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
    Serie HELI2000
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 2630
    EAN / GTIN 7291075114652
    Codice del produttore 3101902

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 25 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Functional Length (LF) 110 mm
    • Head Length (LH) 26.1 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7.5 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU) 25 mm

    Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello