FRW D068A080-07-27-12 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: L23980 262
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 262
    EAN / GTIN 7291075185744
    Codice del produttore 3104516

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 58.5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 68 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 7
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 58.5 mm
    • Master Insert Identification (MIID) RCCT 1206MO
    • Overall Length (OAL) 50 mm

    Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello