HTP D020-3-L150-C20-LN06 Frese plunger a manicotto, con inserti tangenziali con 4 taglienti.

Codice art.: L23980 2612
Nuovo prodotto
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2612
EAN / GTIN 7291075289770
Codice del produttore 3105868

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3, Overall Length (OAL) 150 mm, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello