HM90 E90AD-D25-2-W25 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: L23980 2596
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2596
EAN / GTIN 7291075115819
Codice del produttore 3101861

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 34 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 68 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 11.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 34 mm

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello