HM90 E90A-D1.25-5-W1.00 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: L23980 2565
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2565
EAN / GTIN 7291075115543
Codice del produttore 3101941

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Functional Length (LF): 2.859″
  • Head Length (LH): 1.2″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello