E90SO D10-2-C10-04-C Frese a candela per inserti per spallamenti e per lavorazioni con elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 2555
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI4MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2555
EAN / GTIN 7291075393019
Codice del produttore 3340319

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Functional Length (LF) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 18 mm

Della stessa serie "HELI4MILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello