FDN D3.0-0.281-06-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: L23980 2507
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2507
EAN / GTIN 7291075161595
Codice del produttore 3103142

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.88″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.34″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.281″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 1.77″ ,Overall Length (OAL) 1.57″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.88″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.34″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.281″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Hub Diameter (DHUB): 1.77″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 124808-TN
  • Overall Length (OAL): 1.57″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 4
  • Lunghezza utile (LU): 1.15″

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello