HP E90AN-D16-4-C16-07-C Frese a candelacon inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: L23980 2484
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2484
EAN / GTIN 7291075180541
Codice del produttore 3103372

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 24.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 90 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3.2 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 24.5 mm

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello