MF EWX D40-4-090-C32-07 Frese a candela per moderati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: L23980 2435
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2435
EAN / GTIN 7291075310221
Codice del produttore 3107063

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 27.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 2.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 190 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 36.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 27.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 27.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.7 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 190 mm
  • Head Length (LH) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL) 190 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees
  • Forza (TQ) 4.8 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 90 mm

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello