Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 56.5 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 26, Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm, Flute Count (NOF) 26, Hub Diameter (DHUB) 132 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13
Proprietà:
- Arbor Style C
- Massima profondità di taglio (CDX) 56.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 250 mm
- Cutting Item Count (CICT) 26
- Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm
- Flute Count (NOF) 26
- Hub Diameter (DHUB) 132 mm
- Master Insert Identification (MIID) LNET 125504-TN
- Overall Length (OAL) 63 mm
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13
- Lunghezza utile (LU) 62.5 mm