F45ST D032-W25 Frese per spianatura a 45° con Inserti SEK/MT 12

Codice art.: L23980 2361
Nuovo prodotto
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2361
EAN / GTIN 7291075053845
Codice del produttore 3181063

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 44.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 68 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SEKT 1204
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 17 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello