F90LN D4.00-14-1.50-R-N11 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: L23980 2360
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2360
EAN / GTIN 7291075124699
Codice del produttore 3103212

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 14 ,Hub Diameter (DHUB) 3.27″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.394″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.27″
  • Master Insert Identification (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello