E90A D2.00-W1.00 Frese a candela con attacco conico Morse, con inserti APKT/APKR-10 Inserti

Codice art.: L23980 2350
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2350
EAN / GTIN 7291075089745
Codice del produttore 3110386

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 7
  • Functional Length (LF): 2.859″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.4 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello