FDN D160-1014-40R-CALN12 Frese a disco registrabili a profilo completo, con cartucce per inserti LNET 12

Codice art.: L23980 2243
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2243
EAN / GTIN 7291075182521
Codice del produttore 3103993

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 44 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza massima di taglio (CWX) 14.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 10.5 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 44 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 14.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 10.5 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 126504-TN
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Lunghezza utile (LU) 31.2 mm

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello