H400 ERD1.25-5-2.5W125-10 Frese frontali-montano inserti bilaterali con 5 taglienti da 5 mm

Codice art.: L23980 2238
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2238
EAN / GTIN 7291075300338
Codice del produttore 3106162

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.78″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.295″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.15″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.78″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.78″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.295″
  • Functional Length (LF): 3.859″
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3.8 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello