HTP D2.50-05-.75-R-LN16 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: L23980 2237
Nuovo prodotto
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2237
EAN / GTIN 7291075217964
Codice del produttore 3104698

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro corpo (BD) 1.89″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.118″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5 ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.89″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 5
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello