SDN D125-1925-40-CAPM15 Fresa a disco registrabile con cartucce che montano inserti LNAT 1506 -PM

Codice art.: L23980 2230
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
    Serie TANGMILL
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 2230
    EAN / GTIN 7291075327274
    Codice del produttore 3106933

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 32.5 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX) 32.5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 125 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm
    • Flute Count (NOF) 8
    • Hub Diameter (DHUB) 56 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNAT 150640-TN-PM
    • Overall Length (OAL) 26 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello