T490 ELN D32-3-CF4-13 Frese a candela con inserti a 4 taglienti a fissaggio tangenziale, con attacco CLICKFIT

Codice art.: L23980 2227
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2227
EAN / GTIN 7291075259391
Codice del produttore 3105291

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 95 mm, Tipo di Stelo CLICKFIT, Tipo di stelo CLICKFIT, Lunghezza utile (LU) 42 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 53 mm
  • Head Length (LH) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 130616PNTR
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.1 Degrees
  • Tipo di Stelo CLICKFIT
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 42 mm

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello