T490 ELN D40-4-L80C6-R-13 Frese a candela a 90° con attacco CAMFIX e inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali da 12.5 mm

Codice art.: L23980 2218
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2218
EAN / GTIN 7291075286410
Codice del produttore 3105779

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 118 mm, Tipo di Stelo CAMFIX, Tipo di stelo CAMFIX, Lunghezza utile (LU) 51 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 118 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo CAMFIX
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 51 mm

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello