ETS D1.25-.281-W.625-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: L23980 2174
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
    Tipo di prodotto Frese per scanalature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 2174
    EAN / GTIN 7291075223910
    Codice del produttore 3106151

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
    • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
    • Cutting Item Count (CICT): 4
    • Flute Count (NOF): 4
    • Functional Length (LF): 2.547″
    • Master Insert Identification (MIID): LNET 084004-TN-N
    • Overall Length (OAL): 3-1/2″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 2
    • Tipo di Stelo: Weldon

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello