BCM D1.50-A-W1.25-C Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: L23980 2170
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2170
EAN / GTIN 7291075171617
Codice del produttore 3103056

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.33″ ,Overall Length (OAL) 6.37″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.33″
  • Front Type: A
  • Functional Length (LF): 5.229″
  • Head Length (LH): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1.50-CS
  • Overall Length (OAL): 6.37″
  • Tipo di Stelo: Weldon

Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello