SDN D6.0-0.375-12-LN12 Frese a disco per incavatura a profilo completo, per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: L23980 2039
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2039
EAN / GTIN 7291075152364
Codice del produttore 3181032

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1-3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.394″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 16 ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 0.562″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1-3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Item Count (CICT): 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.394″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 3/8″
  • Flute Count (NOF): 16
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 126508-TN
  • Overall Length (OAL): 0.562″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello