F75A D3.00-1.00-M Frese a candela a 75° con HM90 AD -1505 Inserti

Codice art.: L23980 2030
Nuovo prodotto
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2030
EAN / GTIN 7291075090062
Codice del produttore 3100256

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.17″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.27″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.17″
  • Master Insert Identification (MIID): ADCR 1505PDFR
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 75 Degrees

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello