PH D1.50-H035-W1.25-13 Pistoni per taglio centrale ad alta produttività con inserti PLHT 1305-PDX

Codice art.: L23980 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PLUNGER
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2025
EAN / GTIN 7291075162585
Codice del produttore 3102909

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro corpo (BD) 1.94″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 1 ,Overall Length (OAL) 6.72″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 1
  • Functional Length (LF): 4.43″
  • Overall Length (OAL): 6.72″
  • Tipo di Stelo: Weldon

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello