F45E D 4.0 -1.50 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: L23980 2023
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 2023
    EAN / GTIN 7291075258516
    Codice del produttore 3100036

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 3.68″ ,Overall Length (OAL) 2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.256″
    • Hub Diameter (DHUB): 3.68″
    • Master Insert Identification (MIID): SEKR 42AFN
    • Overall Length (OAL): 2″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello