HTP D4.00-07-1.50-R-LN16 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: L23980 2019
Nuovo prodotto
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2019
EAN / GTIN 7291075217957
Codice del produttore 3104507

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro corpo (BD) 3.11″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.118″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 7 ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 3.11″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 7
  • Overall Length (OAL): 2″

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello