PH D2.00-H055-A-W1.25-13 Posizionatori per taglio centrale ad alta produttività con scanalature a spirale con inserti PLHT 1305-PDX

Codice art.: L23980 2017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PLUNGER
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2017
EAN / GTIN 7291075162622
Codice del produttore 3102907

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2 ,Overall Length (OAL) 8.59″ ,Lunghezza utile (LU) 5-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 2
  • Functional Length (LF): 6.31″
  • Overall Length (OAL): 8.59″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 5-1/2″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello