F45E D 2.5 -1.00 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: L23980 1997
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1997
    EAN / GTIN 7291075258493
    Codice del produttore 3100027

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.4″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 5
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.256″
    • Hub Diameter (DHUB): 2.4″
    • Master Insert Identification (MIID): SEKR 42AFN
    • Overall Length (OAL): 1-3/4″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello