HSM90S FAL-D2.0-3-.75-22 Frese a manicotto a 90° per inserti super positivi con spoglia lappata per lavorazioni di alluminio con elevate velocità di rotazione

Codice art.: L23980 1957
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
    Serie HELIALU
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1957
    EAN / GTIN 7291075399448
    Codice del produttore 3354042

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Hub Diameter (DHUB) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 2.24″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Cutting Item Count (CICT): 3
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.866″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.85″
    • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 2207
    • Overall Length (OAL): 2.24″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello