TR6 ERD1.25-4-3.5W1.25-10 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: L23980 1886
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1886
EAN / GTIN 7291075395563
Codice del produttore 3344369

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.098″ ,Overall Length (OAL) 5.78″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 3.3″

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.053″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.098″
  • Functional Length (LF): 4.639″
  • Head Length (LH): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL): 5.78″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 3.3″

Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello