FDN D6.0-0.375-12-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: L23980 1848
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1848
    EAN / GTIN 7291075161588
    Codice del produttore 3102445

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.63″ ,Diametro della fresa (DC) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.394″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 16 ,Hub Diameter (DHUB) 3.16″ ,Overall Length (OAL) 2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Massima profondità di taglio (CDX): 1.63″
    • Diametro della fresa (DC): 6″
    • Cutting Item Count (CICT): 16
    • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.394″
    • Larghezza minima di taglio (CWN): 3/8″
    • Flute Count (NOF): 16
    • Hub Diameter (DHUB): 3.16″
    • Master Insert Identification (MIID): LNET 125504-TN
    • Overall Length (OAL): 2″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
    • Lunghezza utile (LU): 1.44″

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello