FFQ4 D1.50-05-M16-09 Frese a candela per elevati avanzamenti con connessione filettata FLEXFIT per inserti monolaterali con 4 taglienti

Codice art.: L23980 1820
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1820
    EAN / GTIN 7291075386776
    Codice del produttore 3323699

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.142″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.047″ ,Overall Length (OAL) 2.4″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.142″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.933″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 5
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
    • Drive Size (DRVS): 0.984″
    • Functional Length (LF): 1.4″
    • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Overall Length (OAL): 2.4″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.3 Degrees
    • Forza (TQ): 17.7 lbfxin

    Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello