SDN D8.0-0.31-16-LN12 Frese a disco per incavatura a profilo completo, per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: L23980 1787
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1787
    EAN / GTIN 7291075152319
    Codice del produttore 3102269

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 2.38″ ,Diametro della fresa (DC) 8″ ,Cutting Item Count (CICT) 20 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.391″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.312″ ,Hub Diameter (DHUB) 3″ ,Overall Length (OAL) 1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX): 2.38″
    • Diametro della fresa (DC): 8″
    • Cutting Item Count (CICT): 20
    • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.391″
    • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.312″
    • Hub Diameter (DHUB): 3″
    • Master Insert Identification (MIID): LNET 124504-TN
    • Overall Length (OAL): 1/2″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 10

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello