P290 FPW D2.00-6-.75-12 Frese per spianatura a 90° con inserti lunghi da .472 e .708″.

Codice art.: L23980 1768
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1768
    EAN / GTIN 7291075309041
    Codice del produttore 3110879

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 1.77″ ,Overall Length (OAL) 1.575″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.472″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.77″
    • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Overall Length (OAL): 1.575″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello