SDN D6.0-0.75-12-12 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: L23980 1690
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1690
    EAN / GTIN 7291075099218
    Codice del produttore 3101214

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.81″ ,Diametro della fresa (DC) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 12 ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 7/8″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX): 1.81″
    • Diametro della fresa (DC): 6″
    • Cutting Item Count (CICT): 12
    • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
    • Flute Count (NOF): 12
    • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Overall Length (OAL): 7/8″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6

    Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello