SDN D4.0-0.38-10-06 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: L23980 1661
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1661
    EAN / GTIN 7291075099188
    Codice del produttore 3101040

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.06″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 14 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.37″ ,Flute Count (NOF) 14 ,Hub Diameter (DHUB) 1-3/4″ ,Overall Length (OAL) 1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX): 1.06″
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Item Count (CICT): 14
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.37″
    • Flute Count (NOF): 14
    • Hub Diameter (DHUB): 1-3/4″
    • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-HQ
    • Overall Length (OAL): 1/2″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 7

    Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello