SDN D3.00-.187-08-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: L23980 1659
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo L23980 1659
EAN / GTIN 7291075264913
Codice del produttore 3105578

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.7″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.207″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.187″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 1-1/2″ ,Hub Thickness (THUB) 0.312″ ,Overall Length (OAL) 0.312″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.7″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.207″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.187″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Hub Diameter (DHUB): 1-1/2″
  • Hub Thickness (THUB): 0.312″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Overall Length (OAL): 0.312″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello