FFX4 FD5.00-10-1.50-08 Frese a Manicotto per Inserti a 4 Taglienti per Fresatura con Elevati Avanzamenti

Codice art.: L23980 1632
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1632
EAN / GTIN 7291075470710
Codice del produttore 3394314

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 3.8″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4.386″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.078″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.8″
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 18 Degrees

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello