S M10-L3.00 C.75 Steli base del sistema modulare FLEXFIT.

Codice art.: L23980 1536
Nuovo prodotto
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
Serie FLEXFIT

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1536
EAN / GTIN 7291075111743
Codice del produttore 3110727

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10 ,Overall Length (OAL) 3″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.709″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1.18″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M10
  • Overall Length (OAL): 3″

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello