BCM D.75-B-C1.00-C Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: L23980 1520
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1520
EAN / GTIN 7291075171686
Codice del produttore 3103439

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.61″ ,Overall Length (OAL) 8″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 2.58 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.61″
  • Front Type: B
  • Functional Length (LF): 8″
  • Head Length (LH): 3″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D.75-QT
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello