H490 SMD3.0-1.8-4-1.25-17 Frese ad elica estesa, per inserti bilaterali H490 ANKX 17 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: L23980 1519
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1519
EAN / GTIN 7291075257618
Codice del produttore 3105518

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.86″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.83″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.76″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.86″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.83″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Overall Length (OAL): 2.76″

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello