H490 SMD2.5-1.8-3-1.00-17 Frese ad elica estesa, per inserti bilaterali H490 ANKX 17 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: L23980 1506
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1506
    EAN / GTIN 7291075257601
    Codice del produttore 3105517

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.36″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.83″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2.76″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.36″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 9
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1.83″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Overall Length (OAL): 2.76″

    Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello