Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.4″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA): 1.72 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
- Coolant Supply Property (CSP): External
- Raggio dellinserto (RE): 1/4″
- Diametro della fresa (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 2
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.4″
- Front Type: B
- Functional Length (LF): 6-1/2″
- Head Length (LH): 2.4″
- Master Insert Identification (MIID): BCR D.50-QT
- Overall Length (OAL): 6-1/2″
- Tipo di Stelo: Round