Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 35 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 145 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 80 mm
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA) 180 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 16 mm
- Diametro della fresa (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 9
- Massima profondità di taglio (APMX) 35 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Head Length (LH) 83 mm
- Overall Length (OAL) 145 mm
- Tipo di Stelo Weldon
- Lunghezza utile (LU) 80 mm