SDN D250-08-50-LN12 Frese a disco per incavatura a profilo completo, per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: L23980 1452
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1452
EAN / GTIN 7291075152296
Codice del produttore 3104960

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 87 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 26, Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Flute Count (NOF) 26, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 12 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 87 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 26
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 26
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 125504-TN
  • Overall Length (OAL) 12 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello