S M12-L140/5.50-CF4 Adattatori CLICKFIT-FLEXFIT

Codice art.: L23980 1450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 1450
    EAN / GTIN 7291075117479
    Codice del produttore 3110716

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Shank Size (SS) CF4

    Proprietà:

    • Body Diameter_2 (BD_2) 21 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 139.1 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Overall Length (OAL) 190 mm
    • Shank Size (SS) CF4

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello