TR6 ER D25-70-3-C25-10 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: L23980 1403
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1403
EAN / GTIN 7291075387988
Codice del produttore 3320733

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 65 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 140 mm
  • Head Length (LH) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 65 mm

Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello